アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
サンクレットオリコン P50B-S 55504000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02627847
品番
55504000YE310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,910
フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面あり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×340●有効内寸(mm):492×333×304●内容量(L):49.8●圧縮荷重:5.88kN(600kgf)
アズワン品番
67-7114-66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02627847
55504000YE310
14746699
55504000YE310
サンクレットオリコン
サンコー(三甲)
1個
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました。