DV360-ARGB-WH シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS 02627891

DV360-ARGB-WH シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS 02627891
DV360-ARGB-WH シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS 02627891
DV360-ARGB-WH シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS 02627891
DV360-ARGB-WH シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS 02627891
DV360-ARGB-WH シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS 02627891

シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
02627891
品番
DV360-ARGB-WH
参考基準価格(税別)¥36,346販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

PC Cooler「CPS」ブランドの6.67インチ AMOLED曲面ディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー360mmラジエーターです。 鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供します。
映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供します。
スナップフィット設計のスクリーンで、簡単に向きを調整できます。CPS制御ソフトウェアを使用すると、画面コンテンツを完全にカスタマイズでき、ビデオ再生をサポートします。MP4/GIF/JPG/PNGなどをサポートします。
ハイエンドプロセッサ向けに新開発された次世代大型チャンバーポンプソリューションは、より強力なパワーと低騒音を実現し、優れた冷却性能を提供します。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現します。
厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
360mmラジエーター
次世代大型チャンバーポンプソリューションにより、強力なパワーと低騒音・優れた冷却効果を実現。
低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現
より均一な熱分布と冷却効率の向上を実現する、14本の内部冷却チャンネルを備えた高性能ラジエーター
「EX95サーマルペースト」熱抵抗は0.02℃cm2/Wと低く、前世代と比較して熱伝導率が約12.9%向上
オールインワン クイックリリースブラケットにより、簡単にインストールが可能
AMDでは、マザーボードの元のバックプレートを使用する必要があります
厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール
NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現
デイジーチェーン接続ケーブル(ケーブル内蔵)シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理
8ポートARGBファンハブ付属
鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供
映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。
高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ
電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供
CPSアプリでシステム情報 / アニメーション / 壁紙などのカスタマイズが可能
対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG など
ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。

色
ホワイト
付属品
リテンション、グリス、スクリーンパネル、ハブ、図解マニュアル
材質
【ラジエーター】アルミニウム
寸法(mm)
【ポンプ】89.5×112×121【ラジエーター】394×120×27
質量(kg)
2.67
回転数(min-1[r.p.m])
500~3000(±10%)
ベアリング
Ball Bearing【ポンプベアリング】Ceramic Bearing
本体質量(kg)
1.85 (ディスプレイ含む)
最大回転数(min-1[r.p.m])
2600(±10%)
最大静圧(mmH2O)
5.7
接続
【ポンプ】4ピン / 0.3A / 12V【ファン】4ピン PWM / 0.38A / 12V【ディスプレイ】5V 3ピン / 0.75A / 3.75W
ディスプレイ
6.67インチ
解像度
2400×1080
保証期間
3年間
LED
【ファン】ARGB
適合ソケット
【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、【AMD】AM4 / AM5
ファン
120×120×28mm / 3台
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
420
最大風量(CFM)
83CFM
パネル
【スクリーンパネル】AMOLED
標準ノイズ(dB)
ポンプ:~15 / ファン:~33.1
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする