最高使用圧力(MPa)16吐出口径Φ19取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形質量(kg)16.5種類ピストンポンプ圧力調整範囲(MPa)1.2~7使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)理論押しのけ容積(cm3/rev)22.2最小調整流量(cm3/rev)6定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800