ARCHISSブランドのモニターアームに固定可能なノートパソコンホルダー。ノートパソコンを視線に合わせた高さに設置できるほか、外部モニターと並べてデュアルディスプレイ環境を構築するのにも最適です。12インチから最大18インチまでのノートパソコンに対応しています。最大耐荷重は5kg。7-39mmまでノートパソコンの厚み幅を調節可能です。樹脂製で軽量。通気性のあるデザインはノートパソコンの冷却効果があります。