ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 37-16-9シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●素材:塩化ビニル・ワイヤー●サイズ:幅36×奥行36×高さ60cm、ベース/10cm角●LEDライト:一部点滅式 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。 注文コード02628635 品番37-16-9-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,897
販売価格(税別)
6,270
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

約20%の球がオートで点滅するブランチツリーです。、一部分が点滅するので、柔らかい動きが出ます。、オーナメントを飾ってハロウィンツリーにアレンジ可能です。

仕様●素材:塩化ビニル・ワイヤー●サイズ:幅36×奥行36×高さ60cm、ベース/10cm角●LEDライト:一部点滅式 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。 アズワン品番67-7116-23
注意
●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする