アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの くじ・抽選
ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 37-16-9シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●素材:塩化ビニル・ワイヤー●サイズ:幅62×奥行62×高さ120cm、ベース/17cm角 コード:約3m●2分割LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式●消費電力:6W●コード色:ホワイト●室内仕様●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
注文コード
02628651
品番
37-16-9-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
約20%の球がオートで点滅するブランチツリーです。、一部分が点滅するので、柔らかい動きが出ます。、オーナメントを飾ってハロウィンツリーにアレンジ可能です。
仕様
●素材:塩化ビニル・ワイヤー●サイズ:幅62×奥行62×高さ120cm、ベース/17cm角 コード:約3m●2分割LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式●消費電力:6W●コード色:ホワイト●室内仕様●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番
67-7116-24
注意
●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。