アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの くじ・抽選
ブラックブランチツリーLEDライトスタンド 37-16-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02628669
品番
37-16-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。、オーナメントを飾ってお好みのハロウィンツリーにアレンジ可能です。
仕様
●素材:塩化ビニル・ワイヤー●サイズ:幅82×奥行89×高さ180cm、ベース/21cm角、コード/5m●2分割 LEDライト:常点 ACアダプター式●消費電力:1.36W●コード色:ブラック●室内仕様
アズワン品番
67-7116-27