ブラックブランチツリーLEDライトスタンド 37-16-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02628678 品番37-16-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。、オーナメントを飾ってお好みのハロウィンツリーにアレンジ可能です。

仕様●素材:塩化ビニル・ワイヤー●サイズ:幅50×奥行49×高さ60cm、ベース/10cm角、コード/5m●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様 アズワン品番67-7116-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする