LEDモチーフ クリスタルツリー 高さ75cm 屋外使用可 37-19-11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7116-57 注文コード02628861 品番37-19-11-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

高さ75cm、カボチャとおばけが描かれた紫のツリー型のイルミネーションライト店先に飾ってハロウィンを演出します。、屋外を明るく照らしてハロウィンナイトを盛り上げよう。

仕様●素材:ポリスチレン●サイズ:幅22×奥行22×高さ75cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売) 防滴仕様●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-7116-57
注意
●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする