油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ピストンポンプ
高圧可変ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ34
取付方式
フランジ取付形
許容回転速度(r/min)
600〜2300
注文コード
02629646
品番
A3H71-FR01KK-10
参考基準価格(税別)
¥357,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・取付方式・許容回転速度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
70.7
質量(kg)
35
取付方式
フランジ取付形
吐出口径
Φ34
許容回転速度(r/min)
600〜2300
種類
ピストンポンプ
使用流体
石油系作動油
定格使用圧力(MPa)
28
注意
※使用油:ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20〜400 mm2/s、温度0〜60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。