APシールドTYPE6 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02630349 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨や紫外線に強いため、屋外の遊具などに使用できます。、摩擦に強いため、フローリングなどの床にも使用できます(※表面が特殊加工されているものを除く)。、透明部分に塗布しても視界をさえぎらないため、タブレット、スマホ、自販機などにも使用できます(※塗布する面が広いときはムラになりやすいため、ワックススポンジなどで均一に塗付してください)。、アルコールのように木製品を変色させることがありません。、人体の必須微量元素である「銅」をイオン化したものが抗菌剤の主成分なので、安全性が高い商品です。、【用途】病院・介護施設、児童施設・学校・図書館、オフィス、スポーツクラブ・レジャー施設、エレベーター・オートロック、ドアノブ、手すり、タッチパネル。、お手入れ方法:乾拭き、暗闇でも抗ウイルス効果を発揮します。

仕様●成分:合成樹脂(アクリル樹脂)、抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)、有機溶剤、酢酸、水●使用できる素材等:プラスチック(PP、PE を除く)、木、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、フローリング床(特殊加工されていないもの)、壁紙(水色が残る場合があるので、目立たないところで試してからご使用ください。)●使用できない素材等:布や服、革製品、鏡、PP やPE、表面が特殊加工されたフローリング、塗装されていない鉄、吸い込みの多い素材、ツヤを出したくない表面、金・銀・プラチナなどの高価なもの●【使用量】使用量の目安:1m2あたり1mL 〜 2mL(塗るものや塗るための道具によって変わります。)、施工可能面積の目安:500m2〜1000m2/1L●乾燥時間:夏期/30分〜1時間 冬期/1時間〜2時間(スプレーで細かく吹き布などで塗布した場合は、数分で指で触っても大丈夫な程に乾燥します。) アズワン品番67-7122-12 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする