油研工業
絞り弁モジュール
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
返品不可
106日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
(定格)30
仕様
絞り弁モジュール
注文コード
02630565
品番
TC1G-01-40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
絞り弁モジュール
質量(kg)
0.6
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(定格)30
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。