油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ベーンポンプ
単段ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02630863
品番
50T-17-F-RL-30
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
9
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
使用流体
石油系作動油、合成作動油
吐出口径
Rc3/4
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
16.5
許容回転速度(r/min)
600〜1800
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。