減圧弁

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(設定圧力1.0~20.5MPa)50圧力調整範囲(MPa)7~20.5接続方式サブプレート取付形注文コード02631292品番RCG-03-H-22
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)5.4管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)7~20.5使用流体石油系作動油流量(L/min)(設定圧力1.0~20.5MPa)50バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする