油研工業
チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流量(L/min)
(最大)35
(最大)15
(最大)70
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02631432
品番
MCT-01-2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
最高使用圧力(MPa)
31.5
クラッキング圧力(MPa)
0.2
流量(L/min)
(最大)35
主な用途
Tライン用
バルブ種類
方向制御弁
仕様
チェックモジュラー弁
使用流体
石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。