曜日別特売

チェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
流量(L/min)(最大)70
内容量1個注文コード02631484品番MCA-03-0-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
最高使用圧力(MPa)25クラッキング圧力(MPa)0.035流量(L/min)(最大)70主な用途Aライン用バルブ種類方向制御弁仕様チェックモジュラー弁使用流体石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする