油研工業
チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流量(L/min)
(最大)70
(最大)15
(最大)70
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02631502
品番
MCB-03-0-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
最高使用圧力(MPa)
25
クラッキング圧力(MPa)
0.035
流量(L/min)
(最大)70
主な用途
Bライン用
バルブ種類
方向制御弁
仕様
チェックモジュラー弁
使用流体
石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。