DT-02-H-22 直動形リリーフ弁 油研工業 02631563

直動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa)7~21
内容量1個注文コード02631563品番DT-02-H-22
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)7~21流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする