パイロットオペレートチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
主な用途Aライン用
内容量1個注文コード02631965品番MPA-005-2-20
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
最高使用圧力(MPa)25呼び5流量(L/min)(最大)15主な用途Aライン用バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする