油研工業
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
主な用途
Aライン用
Aライン用
Bライン用
A・Bライン用
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02632087
品番
MPA-06-4-X-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,600
最高使用圧力(MPa)
35
呼び
6
流量(L/min)
(最大)500
主な用途
Aライン用
質量(kg)
約13
管接続口径
3/4
クラッキング圧力(MPa)
0.4
デザイン
30
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。