パイロットオペレートチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
主な用途Bライン用
内容量1個注文コード02632114品番MPB-06-2-X-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,600
最高使用圧力(MPa)35呼び6流量(L/min)(最大)500主な用途Bライン用質量(kg)約13管接続口径3/4クラッキング圧力(MPa)0.2デザイン30バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする