寸法A(mm)85寸法B(mm)45寸法C(mm)101寸法D(mm)47寸法E(mm)67寸法F(mm)84寸法H(mm)195寸法J(mm)20.7寸法K(mm)62寸法L(mm)124寸法N(mm)175寸法P(mm)110寸法Q(mm)6寸法S(Φmm)21.5寸法T(Φmm)32寸法U(mm)45寸法V(mm)65呼び10最高使用圧力(MPa)25付属品六角穴付ボルト(M20×70L)2個、(M20×90L)2個質量(kg)8.7管接続口径1 1/4ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)400バルブ種類圧力制御弁