油研工業
バランシング弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
内部ドレン
注文コード
02632254
品番
RBG-06-10
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
内部ドレン
質量(kg)
11
接続方式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.8~24.5
流量(L/min)
(最大)125
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。