画像準備中

バルポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1/2 注文コード02632272 品番PM10-01B-0.75-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,600
この商品は最高使用圧力・吐出口径など15種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)7 理論押しのけ容積(cm3/rev)10 電動機出力(kW)0.75×4P 質量(kg)25.3 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 圧力調整範囲(MPa)1.2〜7 使用流体石油系作動油 吐出口径Rc1/2
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする