油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ピストンポンプ
バルポンプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02632385
品番
PM37-01B-3.7-30
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
36.9
電動機出力(kW)
3.7×4P
質量(kg)
72
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)
1.2〜7
使用流体
石油系作動油
吐出口径
Φ32
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。