油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ピストンポンプ
バルポンプ
商品レビューを投稿する
108日以内出荷
返品不可
108日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02632412
品番
PM37-01C-5.5-30
参考基準価格(税別)
¥452,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
16
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
36.9
電動機出力(kW)
5.5×4P
質量(kg)
74
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)
2〜16
使用流体
石油系作動油
吐出口径
Φ32
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。