曜日別特売

レデューシングモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02633268品番MRB-03-B-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,200
呼び3最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(最大)70主な用途Bライン用質量(kg)約3.3管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa)1~7バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする