流量(L/min)1.6
交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)
適合蛇口により異なります。東レHPにてご確認ください。
仕様節水、外して洗えるキャップ
質量(g)342(満水時)
タイプ蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×144×78
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体