TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 厨房機器・設備・調理機械
TORAY(東レ)の サービス機器類
TORAY(東レ)の 浄水器/軟水器/整水器
トレビーノ PT302SV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02635343
品番
PT302SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ドアポケットにすっきり収まる。
流量(L/min)
0.4
交換目安
200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)
仕様
カートリッジ交換お知らせ機能
質量(g)
1710(満水時)
タイプ
ポット型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
282×157×103
浄水能力
遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
全容量(L)
1.9
洗浄水量(L)
1.1