トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02635377 品番PT304SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高除去(12項目クリア)タイプ
料理にも便利な大容量2L。
冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。
にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。

流量(L/min)0.4 交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合) 仕様カートリッジ交換お知らせ機能 材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g)820(満水時:2920) タイプポット型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101 浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類活性炭・イオン交換体 全容量(L)2.9 洗浄水量(L)2.1 対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02635377
2024-11-03
用途:
飲料として重宝しています
飲食業

水道水をそのまま使えるので場所も取らず便利です。ただ少し重過ぎるかも。毎日持ったり注いだりするのは少し大変と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする