厚さ(mm)12
シリーズエクオスファインU
長さ(mm)1818
幅(mm)303
色クリアオーカー
表面WPC加工、天然木薄単板、アッシュ板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、ワックス不要、汚れに強い
基材Wハードベース付合板
加工(縁)四辺本実加工、縦横V溝加工(3P)、長辺面取り・短辺スキップ面取り
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)