エクオスファインU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 02636156 品番 YP75-MW
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

光沢感のある傷や水、汚れに強い高級床材
ナチュラルな光沢感により、木目の自然な風合いをお楽しみいただけます。傷や汚れがつきにくく、お手入れも簡単な床材です。
ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめる8つのカラーバリエーションをご用意。
ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。
水濡れに強いので、洗面室などの水まわりにもおすすめです。

厚さ(mm)12 シリーズエクオスファインU 長さ(mm)1818 幅(mm)303 ダルブラウン 表面WPC加工、天然木薄単板、ビーチ板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ 仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、ワックス不要、汚れに強い 基材Wハードベース付合板 加工(縁)四辺本実加工、縦横V溝加工(3P)、長辺面取り・短辺スキップ面取り 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする