ESK-S エラストマーやわらか抗菌まな板W ESKシリーズ 三洋化成 02636317

エラストマーやわらか抗菌まな板W ESKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●商品サイズ:縦20×横32×厚さ1.3cm●重量:690g●材質:ポリエチレン・オレフィン系エラストマー●耐熱温度:70℃●カラー:ホワイト注文コード02636317品番ESK-S
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ゴムの様な感覚で、やさしい刃あたり。、滑りにくく調理しやすい。、抗菌JIS規格。

仕様●商品サイズ:縦20×横32×厚さ1.3cm●重量:690g●材質:ポリエチレン・オレフィン系エラストマー●耐熱温度:70℃●カラー:ホワイトアズワン品番67-7134-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする