3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フッ素樹脂テープ
ポリエステルテープ 8901シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(36巻)
注文コード
02637611
品番
8901 25X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥123,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。
仕様
●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
アズワン品番
67-7137-88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02637611
8901 25X65
27155442
8901 25X65
紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901
3M(スリーエム)
1箱(36巻)
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました。