3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フッ素樹脂テープ
ポリエステルテープ 8901シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻)
注文コード
02637620
品番
8901 1219X65 PL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。
仕様
●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
アズワン品番
67-7137-91