3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フッ素樹脂テープ
ポリエステルテープ 8901シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
02637629
品番
8901 101X65
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。
仕様
●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
アズワン品番
67-7137-90