ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ヤマニパッケージの ダンボール箱
保冷剤・保温剤 アルミ保冷シート 35シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
02637970
品番
35-11
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
包装紙のように包める保冷アルミシート。
形状
その他
内寸奥行(mm)
500
内寸幅(mm)
500
内寸高さ(mm)
-
仕様
●サイズ:500×500mm●材質:アルミPET+ミナフォーム1mm●重量:18g
アズワン品番
67-7138-48
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
500