WB0323-11 音響用インテリア壁材 オトピタ 大建工業 02638055 WB0323-11 音響用インテリア壁材 オトピタ 大建工業 02638055

音響用インテリア壁材 オトピタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 厚さ(mm)75 注文コード02638055 品番WB0323-11
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は厚さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ。
壁に取り付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。
後付けタイプですから、取り付けや配置替えが簡単に行えます。
中〜高音域用、低〜中音域用、コーナー用などの4種類をご用意。
上手に組み合わせることで、美しい音域の演出が可能です。
ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。

用途低〜中音吸音用 長さ(mm)455 幅(mm)455 厚さ(mm)75 ブラック 基材高密度不織布 表面特殊クロス 裏面MDF、インシュレーションボード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※天井施工はできません
※特殊クロスは厚手で縫製加工のため製品同士を突き付けた場合多少の隙間が生じる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする