20-2175X ラッピング デコ帯 100枚 20シリーズ ヤマニパッケージ 02640280

ラッピング デコ帯 100枚 20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)アズワン品番67-7143-19注文コード02640280品番20-2175X
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

通年使用デコ箱の持ち手に通して帯をかけるだけでクリスマス仕様に早変わり。、4号~7号サイズまで共通でご使用いただけます。、クリスマス柄デコ箱を購入・在庫を持つリスクも抑えられます。

仕様●サイズ:615×100mm●材質:コート紙●重量:7gアズワン品番67-7143-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする