ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの レジ袋
レジ袋 シティバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
仕様
●サイズ:巾190×丈300mm●材質:LDPE●重量:7g●厚さ:60μ●色:シルバー
注文コード
02641750
品番
4243
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LDPE素材でしっかりなめらかな質感の手提袋。
仕様
●サイズ:巾190×丈300mm●材質:LDPE●重量:7g●厚さ:60μ●色:シルバー
アズワン品番
67-7149-28