ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 小袋 飛鳥 茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
02641926
品番
2959
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
紙平袋。
仕様
●サイズ:85×240mm●材質:未晒●重量:約3g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7151-28