ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 小袋 飛鳥 茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
02641935
品番
2961
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
紙平袋。
仕様
●サイズ:180×245mm●材質:未晒●重量:約6g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7151-30