ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 小袋 飛鳥 茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
02641951
品番
2960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:125×170mm●材質:未晒●重量:約3g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7151-29