ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 小袋 ベアコレクション ブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
02642021
品番
2747
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
素朴なクマのぬいぐるみデザインの紙平袋。、雑貨、玩具、洋菓子店に人気です。
仕様
●サイズ:180×245mm●材質:未晒●重量:約6g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7151-39