ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの レジ袋
小袋 レースィ 茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
02643999
品番
2971
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:125×170mm●材質:未晒●重量:約3g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7158-37