PCON-CA-20PI-NP-2-0-AB コントローラ PCON-CA IAI(アイエイアイ) 02647934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントローラ PCON-CA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02647934 品番PCON-CA-20PI-NP-2-0-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は185種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)2 モーター20□サイズパルスモータ 仕様簡易アブソリュート仕様 タイプ標準タイプ 電源電圧DC24V 搭載I/OPIO(NPN)仕様 エンコーダ種類インクリメンタル
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。コントローラ単品での発注の場合、アクチュエータ型式を確認させて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする