※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の コントローラ
IAI(アイエイアイ)の コントローラ本体
コントローラ PCON-CA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02648178
品番
PCON-CA-20SPI-NP-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
185
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
モーター
20□サイズパルスモータ
タイプ
標準タイプ
電源電圧
DC24V
搭載I/O
PIO(NPN)仕様
エンコーダ種類
インクリメンタル
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。コントローラ単品での発注の場合、アクチュエータ型式を確認させて頂きます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量2以上のご注文
無料