水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 丸リンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5.0●L(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6104
注文コード
02650211
品番
A-003
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5.0●L(mm):35●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6104
アズワン品番
67-7173-86