水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
A型シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):10●D(mm):28●A(mm):10●B(mm):13●T(mm):58●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-3507
注文コード
02650220
品番
A-1245
参考基準価格(税別)
¥1,046
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
仕様
●適合ロープ径(mm):10●D(mm):28●A(mm):10●B(mm):13●T(mm):58●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-3507
アズワン品番
67-7174-01