水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
OPMMリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):9.80●D(mm):10●L(mm):70●B1(mm):30●B2(mm):22●E(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1442
注文コード
02650378
品番
A-191
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
仕様
●使用荷重(kN):9.80●D(mm):10●L(mm):70●B1(mm):30●B2(mm):22●E(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1442
アズワン品番
67-7174-71